Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille OP-TEMA, 1000020 Bordeaux, Klar, Kratzfest, 2C-1.2 D 1 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005296
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille OP-TEMA

Preiswerter Schutz für höchste Ansprüche Besonders leichte Sichtscheibe Rahmen und Sichtscheibe aus einem Guss, für ein geringeres Gewicht Weiches, anpassbares Nasenteil In Neigung (Inklination) und Länge einstellbare Bügel. Mehr Komfort und hohe Trageakz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkl. Brillenband
Material:
Nylon
Typ:
Klar
Farbe:
Rot
Farbvariante:
Bordaux
Norm:
EN 166
Beschichtung:
Kratzfest
Norm II:
EN 170
Norm III:
EN 172
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 D 1 FT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,92*
€ 6,40*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,23*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,24*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,64*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 9,24*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1000018
ab € 4,36*
Sonstiges
Honeywell
1000016
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.