| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450477 Herst.-Nr.: 1000020 EAN/GTIN: 7312550000212 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 0020 Op-tema Einscheibenbrille, burgund klare Polycarbonat - Scheibe Leichtes klassisches Modell mit Vollsichtscheibe und einem integrierten geformten Schutz über den Augen, weichem anpassbaren Nasenbereich, einstellbarer Bügellänge und Sichtscheibenwinkel und SC Pro-Brillenband. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1000020 | Werksnummer: | 1120168000 | Gewicht netto Kg: | 1,330000 | Gewicht brutto Kg: | 1,330000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einscheibenbrille, burgund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,92* | € 6,40* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,60* | € 7,23* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 7,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,92* | € 7,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 9,24* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|