Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecureFit 400 Schutzbrille, PC, blau verspiegelt, Rahmen schwarz/grün, AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130003035
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100078880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille

SecureFit™ 400 Schutzbrille

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400 ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmäßig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 19 g
Typ:
Blau
Farbe:
Schwarz/Grün
Beschichtung:
AS
Norm II:
EN 166:2001
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
5-3.1 3M 1 FT
Filter:
UV
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 8,43*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 8,68*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 8,72*
20
Frei Haus
ab € 8,1065*
€ 9,3065*
2 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 6,87*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 168,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.