Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SecureFit SF408AS-EU, Schutzbrille, PC BLAU VERSPIEGELT(20/CASE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M SecureFit SF408AS-EU, Schutzbrille, PC BLAU VERSPIEGELT(20/CASE)
3M SecureFit SF408AS-EU, Schutzbrille, PC BLAU VERSPIEGELT(20/CASE)
3M SecureFit SF408AS-EU, Schutzbrille, PC BLAU VERSPIEGELT(20/CASE)
Artikel-Nr.:
     4012-655965
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100078880
EAN/GTIN:
     4054596052789
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
3M™ Brille »SecureFit™400«

Eigenschaften: • Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln • Weicher, anpassbarer Nasensteg • Weich gepolsterte Bügelenden • Beidseitige Beschichtung • Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau Gewicht: 19 g Rahmenfarbe: schwarz-grün

Weitere Informationen:
Abb.:
4
Beschreibung:
3M™ SecureFit™ Schutzbrille 408, kratzfest
Scheibenfarbe:
blau-verspiegelt
Herstellerartikelnummer:
7100078880
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 8,43*
Lager 4012
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 8,68*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 8,72*
20
Frei Haus
ab € 8,1065*
€ 9,3065*
2 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 6,87*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 173,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.