Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000506138 Herst.-Nr.: SF408AS EAN/GTIN: 4054596052789 |
| |
|
| | |
| 3M SF408AS SecureFit™ 400 Schutzbrille PC, blauverspiegelt AS, Rahmen schwarz-grün Schutzbrille mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, blaue Scheibe, verspiegelt, verstellbare Nasenauflage, weiche Bügelenden für besseren Komfort und Sitz, innovative SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen für sicheren Sitz und optimierten Anpressdruck, Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt für Sicherheit der Passform, gut kombinierbar mit Kapselgehörschützern, einfache Reinigung, Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich, Korrektionsglaseinsatz erhältlich. Norm:EN 166Rahmen:PC, schwarz-grünSichtscheibe:PC, blau, 5-3.1 3M 1 FT Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SF408AS | Werksnummer: | 1120200395 | Gewicht netto Kg: | 0,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille blau, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,28* | € 8,43* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 7,53* | € 8,68* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 7,52* | € 8,72* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,1065* | € 9,3065* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,87* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 174,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|