Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4565 mit Kapuze Gr. XL weiß, Zweikomponentenvlies/PE-Laminat EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7120004616
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100256143
EAN/GTIN:
     8887862438361
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M 4565 Einwegschutzanzug

Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ 4. Der reinweiße 3M™ Schutzanzug 4565 verfügt über charakteristische rot-versiegelte Nähte und erfüllt zahlreiche Normen, einschließlich EN 14126 gegen Infektionserreger, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Typ 4 Sprühnebel EN 14605. Die versiegelten Nähte minimieren das Risiko, dass das Material reißt beziehungsweise Chemikalien oder Partikel eindringen. Der Schutzanzug schützt auch vor radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Er zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Partikel sowie gegen Sprühnebel aus. Er besteht aus einem nicht mikroporösen PE-Laminat und bietet daher getesteten Schutz vor der Durchdringung durch bestimmte Chemikalien. Strickbündchen sowie elastische Einsätze an der Taille und den Knöcheln sorgen für einen höheren Tragekomfort und größere Bewegungsfreiheit, während das besonders fusselarme Material Kontaminationen der Umgebung reduziert. Der Schutzanzug hat eine antistatische Ausrüstung nach EN 1149 zur Verringerung von statischer Aufladung. Mit dem 3M™ Schutzanzug 4565 können Sie mit einem guten Sicherheitsgefühl arbeiten – ein unverzichtbares Ausrüstungsstück für Ihre Belegschaft.
Weitere Informationen:
Material:
Zweikomponentenvlies/PE-Laminat
Farbe:
Weiß
Größe:
XL
Norm:
Typ 4/5/6
Norm II:
EN 14126
Norm III:
EN 1073-2
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN ISO 13688
Norm VI:
EN 13034 Typ 6
Norm VII:
EN ISO 13982-1 Typ 5
Norm VIII:
EN 14605 Typ 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,79*
€ 319,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,32*
€ 372,36*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,57*
€ 380,2883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,02*
€ 372,4938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,62*
€ 344,6478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,17*
€ 333,4023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,79*
€ 312,7201
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,1395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.