Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

303/300 WEITHALSFLASCHE PE WEICH, NATUR, 300 ML INCL. VERSCHLUß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6400000069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228701548
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 300 ml transparent
weithalsflasche

Weithalsflasche PE

Ideal zur Aufbewahrung von Proben. Leicht quetschbar und dabei formbeständig. Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien. Lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C. Für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (LD-PE)
Farbe:
Natur
Volumen:
300 ml
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 300 ml, PE, 303/300 Weithalsflasche PE weich Natur 300 ml inkl. Verschluß.303/300 WEITHALSFLASCHE PE, Plastikflasche, 420500, Weithalsflasche PE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,35*
4 Tage
270
30
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,36*
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 4,52*
Lager 8685
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,33*
€ 4,59*
1
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,39*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 5,58*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,43*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 6,32*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 1,74*
Ähnlich
Hünersdorff
420100
ab € 1,16*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 2,79*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.