Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602012807
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 104-ES
EAN/GTIN:
     4047322132831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Klauenkupplung
Schnellkupplung

GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °C

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc.

Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!

Weitere Informationen:
Anschluss:
LW 25
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck max.:
40 bar
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, riegler schnellkupplung edelstahl, gewindestück, gewindestück riegler, Schlauchkupplungen, Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Edelstahl, Edelstahl GEKA-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Gartenschlauchkupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 21,76*
9 Tage
132
€ 4,30*
ab € 16,11*
€ 22,02*
2 Tage
118
€ 8,50*
ab € 18,59*
€ 25,06*
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 26,04*
Lager 8685
118
€ 6,80*
ab € 19,41*
€ 26,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 119
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.