Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322132831
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 104-ES
EAN/GTIN:
     4047322132831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Klauenkupplung
Schnellkupplung
GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °C. Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc. Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!
Weitere Informationen:
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, riegler schnellkupplung edelstahl, gewindestück, gewindestück riegler, Schlauchkupplungen, Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Edelstahl, Edelstahl GEKA-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Gartenschlauchkupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
134
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 21,86*
Lager 214
147
€ 4,30*
ab € 16,19*
€ 22,12*
2 Tage
134
€ 8,50*
ab € 18,52*
€ 25,13*
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 26,10*
3 Tage
134
€ 6,80*
ab € 19,42*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 119
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.