Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25
Riegler GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25
Riegler GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25
Riegler GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25
Artikel-Nr.:
     5417S-p1001003
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322132831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Klauenkupplung
Schnellkupplung
GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °C

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc.

Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!

Weitere Informationen:
Dichtmaterial:
FKM
Betriebsdruck max.:
40 bar
Hersteller:
Riegler
Anschluss:
LW 25
Geka:
Ja
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Form:
Klauenkupplung
Min. Temperatur:
-10 °C
max. Temperatur:
150 °C
max. Druck:
40 bar
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, riegler schnellkupplung edelstahl, gewindestück, gewindestück riegler, Riegler, GEKA-Schlauchstück,, starr,, Edelstahl,, LW, 25
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
134
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 21,86*
8 Tage
147
€ 4,30*
ab € 16,19*
€ 22,12*
2 Tage
134
€ 8,50*
ab € 18,52*
€ 25,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 26,10*
3 Tage
134
€ 6,80*
ab € 19,42*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 119
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.