Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107824
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 104-ES
EAN/GTIN:
     4047322132831
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Klauenkupplung
Schnellkupplung
GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc.Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!
Weitere Informationen:
Anschluss:
LW 25
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Dichtmaterial:
FKM
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, riegler schnellkupplung edelstahl, gewindestück, gewindestück riegler, GEKA, GEKA Schlauchstück, GEKA-Schlauchstück, Edelstahl GEKA-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Gartenschlauchkupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
134
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 21,86*
9 Tage
147
€ 4,30*
ab € 16,19*
€ 22,12*
Lager 7097
134
€ 8,50*
ab € 18,52*
€ 25,13*
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 26,10*
4 Tage
134
€ 6,80*
ab € 19,42*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 119
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.