Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
K-101-ES.jpg
K-101-ES.jpg
symbol_freier_durchgang.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846107824
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 104-ES
EAN/GTIN:
     4047322132831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindestück
Klauenkupplung
Schnellkupplung
GEKA-Schlauchstück, starr, Edelstahl, LW 25, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °C Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc. Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing! Technische Eigenschaften: Anschluss: LW 25 Betriebsdruck max.: 40 bar Dichtmaterial: FKM Mediumstemperatur max.: 150 °C Mediumstemperatur min.: -10 °C Umgebungstemperatur max.: 150 °C Umgebungstemperatur min.: -10 °C Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84836020
Weitere Informationen:
Anschluss:
LW 25
Betriebsdruck max.:
40 bar
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Ursprungsland:
CN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
134
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 21,86*
9 Tage
147
€ 4,30*
ab € 16,19*
€ 22,12*
3 Tage
134
€ 8,50*
ab € 18,52*
€ 25,13*
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 26,10*
4 Tage
134
€ 6,80*
ab € 19,42*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 119
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.