Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602009301
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.104
EAN/GTIN:
     4047322096775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil

3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Anschluss:
G 1/4
Feder:
Sonderstahl
Dichtmaterial:
NBR
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
1
€ 8,50*
ab € 39,36*
€ 50,23*
1
€ 4,90*
ab € 41,57*
€ 54,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,49*
€ 54,40*
9 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 44,70*
€ 57,07*
Lager 8685
65
1
€ 6,80*
ab € 45,48*
€ 57,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,79*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,97*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 8,94*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,72*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,71*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 13,94*
Zubehör
Riegler
519.05-14
ab € 17,71*
Zubehör
Riegler
519.06-14
ab € 20,99*
Zubehör
Riegler
519.07-14
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.