Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

514.104, Riegler 3/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/4 bistabil Betriebsdr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-480528
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     106461
EAN/GTIN:
     4047322096775
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

514.104, 106461, 3/2-Wegeventil handbetätigt 90° Hebel G 1/4 bistabil Betriebsdruck 1-10 bar Temp.ber. -10°C - + 60°C Ventilkörper Aluminium Dichtmaterial NBR

3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp.-10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
253 GRAMM
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ?p 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/4
Funktion:
3/2
Betätigung:
bistabil
Kolben:
Aluminium vernickelt
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
Symbol:
11
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
514.104
BAA059001:
106461
BAA271001:
4047322096775
BAA316001:
<p>3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
€ 8,50*
ab € 39,27*
€ 50,03*
€ 4,90*
ab € 41,34*
€ 54,17*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,77*
€ 54,20*
8 Tage
65
€ 4,30*
ab € 44,74*
€ 56,70*
4 Tage
65
€ 6,80*
ab € 45,36*
€ 57,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,84*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,92*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 8,95*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,71*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,70*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 13,96*
Zubehör
Riegler
519.05-14
ab € 17,76*
Zubehör
Riegler
519.06-14
ab € 21,12*
Zubehör
Riegler
519.07-14
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.