Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4
Riegler 3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4
Riegler 3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4
Riegler 3/2-Wegeventil, man. 90° Hebel bistabil G 1/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p999725
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.104
EAN/GTIN:
     4047322096775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C

Die Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.

Weitere Informationen:
Schaltbild:
11
Durchfluss 1:
750 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Feder:
Sonderstahl
Kolben:
Aluminium vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck min.:
1 bar
Funktion:
3/2
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck:
Vakuum bis 10 bar
Anschluss:
G 1/4
Gewinde:
G 1/4
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar
Durchfluss 2:
1100 Nl/min
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 8,50*
ab € 39,36*
€ 50,23*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,57*
€ 54,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,49*
€ 54,40*
9 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 44,70*
€ 57,07*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 46,19*
€ 57,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
518.120-14
ab € 9,79*
Zubehör
Riegler
518.30-14
ab € 8,97*
Zubehör
Riegler
518.60-14
ab € 8,94*
Zubehör
Riegler
519.02-14
ab € 8,72*
Zubehör
Riegler
519.03-14
ab € 11,71*
Zubehör
Riegler
519.04-14
ab € 13,94*
Zubehör
Riegler
519.05-14
ab € 17,71*
Zubehör
Riegler
519.06-14
ab € 20,99*
Zubehör
Riegler
519.07-14
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.