Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltewinkelsatz für Wegeventile, Höhe 60,0 mm, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106608
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     518.60-14
EAN/GTIN:
     4047322098021
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel Wartungsgeräte P...
Halterbausatz Pneumatik
Halterbausatz Wartungsgeräte
Haltewinkel Pneumatikgeräte
Versorgungsleiste für die Wegeventile, Haltewinkelsatz, Höhe 60,0 mm, für Ventile Anschluss G 1/4Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen.Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Haltewinkelsatz, Höhe 60,0 mm
für Ventile Anschluss:
G 1/4
Material:
Stahl
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.