Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, schw., Rolle à 25 m</p>


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006714
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.17 S
EAN/GTIN:
     4047322068253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8x1 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, schwarz, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.

Die wichtigsten Anwendungen:

- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen

- Maschinenbau

- Motorenbau

- Mess- und Regeltechnik

- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern

Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan (PUR)
Farbe:
schwarz
Wandstärke:
1 mm
Rollenlänge:
25 m
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,69*
€ 18,21*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 13,74*
€ 18,29*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,45*
€ 24,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,04*
€ 28,76*
3 Tage
6
€ 6,99*
ab € 22,3325*
€ 29,1625*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 0,5496* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.