Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259.17 S, Riegler Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch 8mm aussen 6mm innen Farbe:


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478417
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113674
EAN/GTIN:
     4047322068253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

259.17 S, 113674, Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch 8mm aussen 6mm innen Farbe: schwarz Temperaturbereich -40°C bis +60°C Betriebsdruck bei 23°C bis 10 bar 1 Rolle à 25 Meter

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8x1 mm, PN bei 23 °C max. 10bar, schwarz, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegendie meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.

Die wichtigsten Anwendungen:

- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen

- Maschinenbau

- Motorenbau

- Mess- und Regeltechnik

- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
801 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25 m
Material:
Polyurethan (PUR)
Wandstärke:
1 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
259.17 S
BAA059001:
113674
BAA271001:
4047322068253
BAA316001:
<p>Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, schw., Rolle à 25
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 15,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 18,75*
€ 18,75*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,37*
€ 23,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,75*
€ 28,75*
3 Tage
40
€ 6,99*
ab € 29,0575*
€ 29,0575*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,73*
€ 18,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 0,5132* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.