Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 8x1 mm, schw., Rolle à 25 m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113674
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.17 S
EAN/GTIN:
     4047322068253
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8x1 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, schwarz, Rolle à 25 m Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Die wichtigsten Anwendungen:- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen- Maschinenbau- Motorenbau- Mess- und Regeltechnik- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25 m
Wandstärke:
1 mm
Ursprungsland:
TW
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,69*
€ 18,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 13,74*
€ 18,29*
Lager 7097
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,45*
€ 24,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,04*
€ 28,76*
2 Tage
6
€ 6,99*
ab € 22,3325*
€ 29,1625*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,04*
€ 28,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 0,738* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.