Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006326
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.24-ES
EAN/GTIN:
     4047322064743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe

Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 1/2
l1:
30 mm
SW:
27 mm
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewinde muffe 1/2" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/2", Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindemuffen aus Edelstahl, Aufschraubverschraubungen, Sechskantmuffen, Standardverschraubungen, Verschraubungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1238
20
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 6,19*
Lager 8685
1238
1
€ 6,80*
ab € 4,97*
€ 7,15*
1
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,75*
3 Tage
1238
1
€ 8,50*
ab € 5,66*
€ 7,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.