Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252.24-ES, Riegler Muffe G 1/2 innen Edelstahl 1.4571 SW 27 Länge 30,mm G-Gewind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478083
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111797
EAN/GTIN:
     4047322064743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

252.24-ES, 111797, Muffe G 1/2 innen Edelstahl 1.4571 SW 27 Länge 30,mm G-Gewinde nach ISO 228-1

Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 1/2
L1:
30,0 mm
SW:
27 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
252.24-ES
BAA059001:
111797
BAA271001:
4047322064743
BAA316001:
<p>Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571</p>
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewinde muffe 1/2" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/2", Standardverschraubungen »Edelstahl«, MUFFE, Muffe, Verbindungsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,54*
4 Tage
1369
1
€ 6,80*
ab € 4,94*
€ 7,09*
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,69*
3 Tage
1369
1
€ 8,50*
ab € 5,63*
€ 7,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.