Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252-22-ES.jpg
252-22-ES.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846111797
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.24-ES
EAN/GTIN:
     4047322064743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 60 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Gewinde: G 1/2 L1: 30,0 mm Material: Edelstahl 1.4571 SW: 27 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 73072210
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
G 1/2
L1:
30,0 mm
Material:
Edelstahl 1.4571
SW:
27 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewinde muffe 1/2" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/2", 111797, 252.24-ES, 846111797
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1238
20
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 6,19*
4 Tage
1238
1
€ 6,80*
ab € 4,97*
€ 7,15*
1
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,75*
3 Tage
1238
1
€ 8,50*
ab € 5,66*
€ 7,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 123,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.