Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336240
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111797
EAN/GTIN:
     4047322064743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Gewinde 2:
G 1/2
Gewinde 1:
G 1/2
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Schlüsselweite:
27
Material:
Edelstahl 1.4571
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Oberfläche:
blank
Länge 1:
30
Innengewinde 2:
G 1/2
Innengewinde 1:
G 1/2
L1:
30,0 mm
SW:
27 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
max. Druck:
60 bar
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/2 Zoll
Hersteller:
Riegler
Ausführung:
Muffen
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewinde muffe 1/2" edelstahl, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 1/2", Muffe G 1/2 i. Länge: 30,0 Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1238
20
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 6,19*
4 Tage
1238
1
€ 6,80*
ab € 4,97*
€ 7,15*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,75*
3 Tage
1238
1
€ 8,50*
ab € 5,66*
€ 7,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.