Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16270, Form B, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Mes...
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16271, Form B, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Mes...
Manometer-Doppelabsperrventil, Zapfen-drehbare Muffe G 1/2, Edelstahl 1.4571, DIN16272, Prüfanschluss M20x1,5, PN 400 bar, Form B Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur M...
BEGA Aufsatzmuffe 70229 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 82 mm, Einstecktiefe 100 mm. Breite: 82 mm, Höhe: 110 mm, Tiefe: 82 ...