Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006251
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.04-ES
EAN/GTIN:
     4047322064057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
l1:
27 mm
l2:
10 mm
SW:
24 mm
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
664
20
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 6,58*
9 Tage
669
1
€ 4,30*
ab € 5,33*
€ 7,55*
Lager 8685
664
1
€ 6,80*
ab € 5,67*
€ 7,92*
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,67*
3 Tage
664
1
€ 8,50*
ab € 6,46*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.