Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252-05-ES.jpg
252-05-ES.jpg
1252-33-z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846111683
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.04-ES
EAN/GTIN:
     4047322064057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 60 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Gewinde 1: G 3/8 Gewinde 2: G 1/2 L1: 27,0 mm L2: 10,0 mm L3: 12,0 mm Material: Edelstahl 1.4571 SW: 24 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 73072910
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde 1:
G 3/8
Gewinde 2:
G 1/2
L1:
27,0 mm
L2:
10,0 mm
L3:
12,0 mm
Material:
Edelstahl 1.4571
SW:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
664
20
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 6,58*
9 Tage
669
1
€ 4,30*
ab € 5,33*
€ 7,55*
4 Tage
664
1
€ 6,80*
ab € 5,67*
€ 7,92*
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,67*
3 Tage
664
1
€ 8,50*
ab € 6,46*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.