Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322064057 Herst.-Nr.: 252.04-ES EAN/GTIN: 4047322064057 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur max.: | 150 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Edelstahl«, Verschraubungen, Standardverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,26* | € 6,55* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,33* | € 7,52* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 5,67* | € 7,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,87* | € 8,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,46* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|