Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Camapren 720 Gr.7 schwarz EN 388,EN 374 Kat.III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170079364
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     720/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · Material: Polychloropren und Naturlatex · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen · gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen · Anwendung: Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung, Galvanik, Labore · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: III · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: profiliert, m.Stretchrand · Stärke ca.: 0,65mm · Norm: EN 388, EN 374
Weitere Informationen:
Material:
Chloropren/Naturlatex, velourisiert
Farbe:
schwarz
Größe:
7
Länge ca.:
290 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
X
AQL:
0.65
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Chemikalienhandschuhe
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Abriebfestigkeit Level 1, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Camapren · W-Nr. 720, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1, 4000371638, 371638
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.