Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Camatril 730 Gr.8 grün EN 388,EN 374 Kat.III


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170079362
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     730/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut silikonfrei und lackindifferent · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert · Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobilindustrie, Industrie- und Gebäudereinigungen · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: III · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Ausführung: geraut, Lebensmittelunbedenklich · Stärke ca.: 0,4mm · Norm: EN 388, EN 374
Weitere Informationen:
Material:
Nitril, velourisiert
Farbe:
grün
Größe:
8
Länge ca.:
310 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
X
AQL:
0.65
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Chemikalienhandschuhe
PSA-Kategorie:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,81*
€ 30,14*
Lager 8685
36
1
€ 6,80*
ab € 32,30*
€ 43,28*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,28*
€ 51,5032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,97*
€ 46,3743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,30*
€ 38,437
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,23* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.