Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4964, 50m x 12mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004866
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00073-00
EAN/GTIN:
     4005800018572
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4964

tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet. tesafix® 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen. Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Weiß
Breite:
12 mm
Stärke:
390 µm
Träger:
Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesafix®, 4964, tesafix® 4964 50m x 12mm Weiß.tesafix 4964 50m x 12mm weiss, tesafix-4964, Tesa-4964, Klebeband doppelseitig, 04964-00073-00, tesafix® 4964
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 8,69*
€ 12,87*
4 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 14,32*
3 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 15,16*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,87*
ab € 15,73*
€ 19,35*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,372* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 272,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04964-00076
ab € 33,71*
Sonstiges
tesa
04964-00075-00
ab € 13,61*
Sonstiges
tesa
49640003000
ab € 16,42*
Sonstiges
tesa
49640003300
ab € 24,60*
Sonstiges
tesa
04964-00077-00
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.