Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4964, 50m x 12mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04964-00073-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00073-00
EAN/GTIN:
     4005800018572
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4964, 50m x 12mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband; Teppich-Band; Teppich-Klebeband; Teppichband; Teppichklebeband; Verlege-Band; Verlegeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 8,69*
€ 12,87*
4 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 14,32*
Lager 42XH2
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 15,16*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,87*
ab € 15,73*
€ 19,35*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 1176 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1934* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 181,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04964-00076
ab € 33,71*
Sonstiges
tesa
04964-00075-00
ab € 13,61*
Sonstiges
tesa
49640003000
ab € 16,42*
Sonstiges
tesa
49640003300
ab € 24,60*
Sonstiges
tesa
04964-00077-00
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.