Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARDUC PVC 381 FOOD Ø70mm L:15m PVC Schlauch, Lebensmittelschlauch und


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102016
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0070-0000-1500
EAN/GTIN:
     4049645223388
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

BARDUC® PVC 381 FOOD

PVC Schlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfestAnwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung, Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport, Bauindustrie: Grundwasserabsenkung, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: VakuumzuleitungEigenschaften: schwere Ausführung, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Serie:
BARDUC® PVC 381 FOOD
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
3.6
Biegeradius:
245 mm
ID:
70 mm
AD:
81 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Medium:
Feststoffe,Flüssig,Staub,Gas
kg/mtr.:
2.095
Unterdruck m/WS:
0.7
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, FDA Schlauch, Förderschlauch, Lebensmittelschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch 15m, druckschlauch, norres förderschlauch, BARDUC®, PVC, 381, FOOD, BARDUC® PVC 381 FOOD Ø70mm L:15m PVC Schlauch Lebensmittelschlauch+Pharmaschl..BARDUC PVC 381 FOOD Ø70mm L:15m PVC, PVC BARDUC, NORPLAST Saugschlauch, BARDUC, 381-0070-0000, 381-0070-0000-1500, BARDUC® PVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 31,19*
4 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 101,17*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 349,76*
€ 387,50*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 404,86*
€ 448,30*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 477,6201*
€ 529,41*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 387,50*
€ 461,13
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 380,96*
€ 453,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 369,77*
€ 440,03
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 360,05*
€ 428,46
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 349,76*
€ 416,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 15 Meter (ab € 23,31734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.