Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.BARDUC® PVC 381 FOOD ID 70mm AD 81,00mm 5.5mm L.15m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4501400534
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38100700000-15
EAN/GTIN:
     4049645223388
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen: Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für GaseVakuumförderer, Saugförderer, DosiersystemKunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, SpritzgußmaschineFlugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: ToilettenentsorgungLandwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, InsektizideTierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, FuttermitteltransportBauindustrie: GrundwasserabsenkungWohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, WasserleitungVerdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpePapierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftIndustriewaschmaschine: WaschwasserschlauchVakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführungsehr hohe Druck-, Vakuum- und ScheiteldruckfestigkeitWandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011gute Laugen- und Säurenbeständigkeitgute ChemikalienbeständigkeitHerstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006RoHS konform Temperaturbereich: -20°C bis 70°Ckurzzeitig bis 80°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 245,00mm · Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
70 mm
Außen-Ø:
81,00 mm
Wandstärke:
5.5 mm
Betriebsdruck:
3.6 bar
Überdruck:
3,600 bar
Unterdruck:
0,700 bar
Gewicht:
2,095 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-20 bis +70 (kurzz. + 80) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 31,19*
Lager 1319
3 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 101,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 349,76*
€ 387,50*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 404,86*
€ 448,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 477,6201*
€ 529,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 101,17*
€ 120,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 99,28*
€ 118,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 91,42*
€ 108,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.517,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.