Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 70mm; L:15m; BARDUC® PVC 381 FOOD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 70mm; L:15m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 70mm; L:15m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 70mm; L:15m; BARDUC® PVC 381 FOOD
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645223388
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0070-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645223388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
3,600 bar
Marke:
BARDUC®
Gewicht:
2,095 kg/m
Länge_m:
15 m
Biegeradius:
245 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Ø-Innen:
70 mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig
Ø-Außen:
81 mm
Unterdruck:
0,700 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 31,19*
3 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,42*
€ 101,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 349,76*
€ 387,50*
Lager 78SRR
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 404,86*
€ 448,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 477,6201*
€ 529,41*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 448,30*
€ 533,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 438,00*
€ 521,22
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 425,20*
€ 505,99
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 414,58*
€ 493,35
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 404,86*
€ 481,78
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 15 Meter (ab € 26,99067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.