Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.BARDUC® PVC 381 FOOD ID 70mm AD 81,00mm 5.5mm L.15m Rl.NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400534
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38100700000-15
EAN/GTIN:
     4049645223388
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen: Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für GaseVakuumförderer, Saugförderer, DosiersystemKunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, SpritzgußmaschineFlugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: ToilettenentsorgungLandwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, InsektizideTierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, FuttermitteltransportBauindustrie: GrundwasserabsenkungWohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, WasserleitungVerdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpePapierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftIndustriewaschmaschine: WaschwasserschlauchVakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführungsehr hohe Druck-, Vakuum- und ScheiteldruckfestigkeitWandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011gute Laugen- und Säurenbeständigkeitgute ChemikalienbeständigkeitHerstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006RoHS konform Temperaturbereich: -20°C bis 70°Ckurzzeitig bis 80°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 245,00mm· Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
70 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +70 (kurzz. + 80) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Außen-Ø:
81,00 mm
Wandstärke:
5,5 mm
Betriebsdruck:
3,6 bar
Überdruck:
3,600 bar
Unterdruck:
0,700 bar
Gewicht:
2,095 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 32,01*
3 Tage
nicht lagernd
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 91,56*
€ 98,21*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 348,71*
€ 384,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 405,37*
€ 442,68*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 475,83*
€ 519,34005*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 519,34005*
€ 618,01466
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 512,6301*
€ 610,02982
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 490,1001*
€ 583,21912
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 482,38005*
€ 574,03226
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 478,5201*
€ 569,43892
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 475,83*
€ 566,2377
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 15 Meter (ab € 31,722* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.