Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARDUC® PVC 381 FOOD; Ø:70; L:15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128210/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/128210/full/Norres-Logo.jpg
BARDUC® PVC 381 FOOD; Ø:70; L:15m
Artikel-Nr.:
     3551-38100700000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38100700000-15
EAN/GTIN:
     4049645223388
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
BARDUC® PVC 381 FOOD; Ø:70; L:15m

PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest
  • BARDUC® Konstruktion |innen und außen glatt |in der Wandung eingegossener Federstahldraht |Wandung: hochwertiges Weich-PVC |Wandstärke ca. 3 - 8 mm je nach Durchmesser
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, gemäß FDA 21 CFR, 177.1210 |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/20|Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006|phthalatfrei|REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH|RoHS konform|schwere Ausführung|sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeitgkeit
  • -20°C bis 70°C |kurzzeitig bis 80°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 70
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 23,232*
€ 25,882*
6 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
€ 70,00*
ab € 27,06*
€ 29,82*
Lager 3551
38 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,35*
€ 30,39*
10 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 31,83*
€ 35,03*
24 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 35,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Meter
ab 30 Meter
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Meter
ab 75 Meter
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Meter
ab 150 Meter
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 455,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.