Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molkereidampfschlauch 13 x 5 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C, Dampf +160°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1131000013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477009783
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
Molkerei-Dampfschlauch
Molkereidampfschlauch
Italien Wein

Molkereidampfschlauch 565

Strapazierfähiger, flexibler Druckschlauch, als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie und zur Förderung flüssiger, fetthaltiger Lebensmittel, 6 bar Dampfdruck, 18 bar Kaltwasserdruck, erfüllt EU-VO 1935/04 und 2023/06.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Temperaturbereich:
-35°C, Wasser bis +95°C, Dampf, Lebensm. Bis 40°C
Wandstärke:
5 mm
Biegeradius:
100 mm
ID:
13 mm
AD:
23
kg/mtr.:
0.42
Norm:
95/3/CE
Innenseele:
NBR-Gummimischung, lebensmittelecht, Weiß
Einlagen:
Textilcord, gewickelt
Aussendecke:
Gummimischung, lebensmittelgeeignet
Betriebsdruck bar:
6
Platzdruck bar:
60
Weitere Suchbegriffe: Wein Italien, Wein aus Italien, italienischer Wein, lebensmittelschlauch dn 13, italien wein, 565, Molkereidampfschlauch 13x5 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C Dampf +160°C.Molkereidampfschlauch 13 x 5 mm, 3470013000, 5650130400, Molkereidampfschlauch 565
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,05*
€ 16,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,40*
€ 15,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,34*
€ 14,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,87*
€ 14,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,61*
€ 11,44
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 320,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.