Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saal-/Werkstatt-/Straßenbesen NÖLLE, Straßenbesen, mit Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612501_0085_B_zoom.jpg
612501_0085_B_zoom.jpg
612501_0085_B.jpg
Noelle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760612501 0085
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2482.00
EAN/GTIN:
     4250560510174
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Ausführung:- Sattelholz mit Stielloch Ø 24 mm- glatt- 6 × 18 Reihen Technische Eigenschaften: Breite mm: 400 Herstellerartikelnummer: 2482.00
Weitere Informationen:
Breite mm:
400
Herstellerartikelnummer:
2482.00
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, 612501 0085, 760612501 0085, 2482.00
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
310
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,42*
2 Tage
310
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,86*
1 Tag
249
1
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 5,92*
Lager 8670
11
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,35*
Zubehör
k.A.
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.