Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen 40 cm Elaston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenbesen 40 cm Elaston
Straßenbesen 40 cm Elaston
Artikel-Nr.:
     4012-713984
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2482.00
EAN/GTIN:
     4250560510174
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Straßenbesen

Ausführung: Elaston, kräftige Ausführung, langer Materialschnitt, Sattelholz mit Stielloch. Für Stiel-Ø 28 mm mit Konus.

Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Anzahl Reihen:
42156
Material:
Elaston
Borstenfarbe:
rot, glatt
Holz:
Sattelholz
Ausführung:
Stielloch
Herstellerartikelnummer:
2482.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, 74450040, Besen, QR5222261, Strassenbesen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
310
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,42*
Lager 4012
310
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 5,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,86*
1 Tag
249
1
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 5,92*
6 Tage
11
5
€ 4,90*
ab € 4,08*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,35*
Zubehör
k.A.
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.