Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger/Handbesen NÖLLE, Handbesen, Qualitätsmischung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612501_0005_0022_B_zoom.jpg
612501_0005_0022_B_zoom.jpg
612501_0005_0022_B.jpg
612501_0005_B.jpg
Noelle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760612501 0005
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2019.00
EAN/GTIN:
     4250560508737
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
nölle handbesen
Ausführung:Holzkörper unlackiert mit abgerundeten Kanten. Technische Eigenschaften: Ausführung: Qualitätsmischung Gesamtlänge mm: 280 Herstellerartikelnummer: 2019.00
Weitere Informationen:
Ausführung:
Qualitätsmischung
Gesamtlänge mm:
280
Herstellerartikelnummer:
2019.00
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 300mm, 2019.00, 760612501 0005, 612501 0005
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
€ 5,00*
ab € 0,98*
€ 1,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,55*
4 Tage
703
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,64*
Lager 8670
450
10
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,66*
1
€ 4,19*
ab € 1,05*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
490248300
ab € 2,00*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
10210010
ab € 17,15*
Sonstiges
k.A.
26167
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.