Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammtuch 26167 18x22cm farbig sortiert 5 St./Pack. 26167


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2180654-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26167
EAN/GTIN:
     4009412022255
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Schwammtuch 26167 18x22cm farbig sortiert 5 St./Pack. 26167

Schwammtuch 26167 18x22cm farbig sortiert 5 St./Pack.

Maße: 18 x 20 cm (B x L)
Werkstoff: 100 % Pflanzenfasern
Farbe: farbig sortiert
5 St./Pack.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: farbig sortiert · Material: Pflanzenfasern · Produktabmessung, Breite: 18 cm · Produktabmessung, Länge: 22 cm · Verwendungszweck: Oberflächenreinigung

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B) 22 cm x 18 cm
Herstellerfarbe:
farbig sortiert
Produktabmessung, Länge:
22 cm
Produktabmessung, Breite:
18 cm
Farbe:
mehrfarbig
Material:
Pflanzenfasern
Verwendungszweck:
Oberflächenreinigung
Produkt-Art:
Schwammtuch
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Schwammtuch, schwammtuch 18 x 22 cm farbig sortiert, kunststoffreinigungstücher, schwammtuch 5er, 26167, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Allzwecktuch, Allzwecktücher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,47*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,48*
4 Tage
736
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,97*
5 Tage
736
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 3,99*
Lager 102
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 5,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
490276799
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.