Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Profi Brush Handfeger 00201900 Mischhaar 29cm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496019600
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00201900
EAN/GTIN:
     4250560508737
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
nölle handbesen
Industriehandfeger in Qualitätsmischung, geeignet für feinen Staub im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeger
Maße:
7,5 x 32,5 cm (B x L)
Werkstoff:
Holz
Material der Borsten:
Mischhaar
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 300mm, Besen, Feger, Kehrgarnituren, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
1
€ 5,00*
ab € 0,98*
€ 1,54*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,55*
4 Tage
703
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,64*
6 Tage
450
10
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,66*
1
€ 4,19*
ab € 1,05*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
490248300
ab € 2,00*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
10210010
ab € 17,15*
Sonstiges
k.A.
26167
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.