Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730301761 1000-KAL Dig.Werkst.Messschieber 18 EWR inkl. Prüfzertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8670-730301761 1000-KAL
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4112717KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Technische Eigenschaften: Messbereich: 1000-KAL mm Fehlergrenze: 0,05 mm Ablesung: 0,01 mm Schnabellänge: 150 mm
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm
Fehlergrenze:
0,05 mm
Messbereich:
1000-KAL mm
Schnabellänge:
150 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.246,06*
€ 1.326,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.241,25*
€ 1.326,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.251,57*
€ 1.332,13*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.362,48*
€ 1.452,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,65*
€ 1.728,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,71*
€ 1.715,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,97*
€ 1.669,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,23*
€ 1.641,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,48*
€ 1.621,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.