Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730301713 150R-KAL Digital-Messschieber 16 ER inkl. Prüfzertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8670-730301713 150R-KAL
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103014KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Technische Eigenschaften: Tiefenmaß: Ø 1,5 mm Ablesung: 0,01/0,005" mm/inch Fehlergrenze: 0,03 mm Messbereich: 150R-KAL mm Schnabellänge: 40 mm
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01/0,005" mm/inch
Fehlergrenze:
0,03 mm
Messbereich:
150R-KAL mm
Schnabellänge:
40 mm
Tiefenmaß:
Ø 1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 143,49*
€ 177,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 177,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 177,96*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,28*
€ 183,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.