Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730301652 200-KAL Dig.Messschieber-Satz 16 EWR-V inkl. Prüfzertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8670-730301652 200-KAL
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4118807KAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Technische Eigenschaften: Ablesung: 0,01/0,0005" mm/inch Schnabellänge: 48 mm Fehlergrenze: 0,03 mm Messbereich: 200-KAL mm
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01/0,0005" mm/inch
Fehlergrenze:
0,03 mm
Messbereich:
200-KAL mm
Schnabellänge:
48 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 517,31*
€ 579,39*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,61*
€ 579,41*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,86*
€ 581,81*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,61*
€ 623,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,10*
€ 741,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,90*
€ 709,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,01*
€ 687,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,75*
€ 674,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,61*
€ 654,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.