Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einweg (NR) Kapuze weiß, one size


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10074093.jpg
10074093.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6609875.200
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9875200
EAN/GTIN:
     4031101501000
Suchbegriffe:
Einweg-Kapuze
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Kapuze Einweg-Chemikalienschutz Zubehör Modell-Nr.: 9861, Art.-Nr.: 98752 Farbe: weiß Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie laminiert - mit Klettverschluss - 50 Stk. lose im Beutel Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: Einheitsgröße Techn. Datenblatt beachten!Technische Eigenschaften: Größe: onesize Farbe: weiß Art: Arbeitskleidung Typ: Accessoires Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Art:
Arbeitskleidung
Farbe:
weiß
Geschlecht:
Herren
Größe:
onesize
Typ:
Accessoires
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 43,66*
€ 56,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 50,90*
€ 64,60*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 67,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,43*
€ 69,01*
7 Tage
80
1
€ 5,50*
ab € 58,74*
€ 73,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,79*
€ 69,96
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1758* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 676,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.