Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einweg (NR) Kapuze weiß, one size


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-9875200
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9875200
EAN/GTIN:
     4031101501000
Suchbegriffe:
Einweg-Kapuze
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Kapuze
Einweg-Chemikalienschutz Zubehör
Modell-Nr.: 9861, Art.-Nr.: 98752
Farbe: weiß
Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie
laminiert
- mit Klettverschluss
- 50 Stk. lose im Beutel
Nur zum einmaligen Gebrauch !!!
Größe: Einheitsgröße
Techn. Datenblatt beachten!
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex accessoires
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
one size
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
uvex Einweg-Kapuze
Produkttyp:
Accessoires
Produkttyp Untertypen:
Kapuze
Weitere Suchbegriffe: Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Ersatzkapuze, Kapuze, Winterkapuze, einwegoverall pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, workwear, berufsbekleidung, arbeitsschutzkleidung, arbeitskleidung, arbeitsklamotten, 9861, 98752
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 43,66*
€ 56,32*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 50,90*
€ 64,60*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 67,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 54,43*
€ 69,01*
Lager 1498
80
1
€ 5,50*
ab € 58,74*
€ 73,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,14*
€ 82,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 58,74*
€ 69,90
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.