Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6606503/2-45 UVEX Stiefel 6503/2 S3 Gr.45 PUR-Sohle W11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
2353180.jpg
2353180.jpg
2354750.jpg
2379617.jpg
2379619.jpg
2379620.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6606503/2-45
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6503245
EAN/GTIN:
     4031101609768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Technische Eigenschaften: Größe: 45 EN Gruppe: 345:11 S3 SRC Innenausstattung / Futter: Klimakomfortfußbett uvex 1 Farbe: schwarz/orange Sohlenart / Laufsohle: uvex 2 PU/PU Weite: Weite 11 Art: Sicherheitsschuh Typ: Stiefel Geschlecht: Damen, Herren Obermaterial: Leder Schutzklasse/-kategorie: S3 Verschlusselement/Schnürung: Schnürsenkel Zehenschutzkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
Weitere Informationen:
Art:
Sicherheitsschuh
EN Gruppe:
345:11 S3 SRC
Farbe:
schwarz/orange
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe:
45
Innenausstattung / Futter:
Klimakomfortfußbett uvex 1
Obermaterial:
Leder
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
uvex 2 PU/PU
Typ:
Stiefel
Verschlusselement/Schnürung:
Schnürsenkel
Weite:
Weite 11
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe uvex s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 6503245, 6606503/2-45, 6503/2-45
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,70*
€ 101,79*
4 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 101,81*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 85,77*
€ 101,84*
1
€ 5,50*
ab € 87,47*
€ 106,40*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 120,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 120,79*
€ 143,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,08*
€ 138,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,50*
€ 129,12
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 603,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,51*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 5,47*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,58*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,81*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,45*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.