Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66050180004 Drehmomentschlüssel, Vierkant- Aufnahme, autom. auslösend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523130_B_zoom.jpg
523130_B_zoom.jpg
523130_B.jpg
EN_ISO_6789.jpg
plusminus_4_prozent.jpg
Stahlwille_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-66050180004
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184004
EAN/GTIN:
     4018754292660
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 8-40...
Ausführung:- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge- schnelles Einstellen des Drehmomentes durch Schiebe-Stellknopf- Doppel-Stopp-Signal- kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge- Anzeigeabweichung ± 4 %- Kalibrierzertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017 730/5, 730/65 und 730/30- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung- Doppelskala Nm/ft-lb bzw. Nm/in-lb
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, 66050180004, 50180004, 50184004
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,41*
€ 171,60*
1 Tag
43
€ 7,90*
ab € 150,82*
€ 173,08*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 154,56*
€ 176,90*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 154,11*
€ 176,98*
Lager 8670
6
Frei Haus
ab € 196,60*
€ 221,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 45,97*
Zubehör
Stahlwille
ab € 53,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.