| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631R0570-41 Herst.-Nr.: R0570-41 EAN/GTIN: 4018949570412 |
| | |
|
| | |
| Forststiefel aus Nubukleder mit rutschhemmender Vibram®-Laufsohle und einfacher Zugschnürung, wasserdichtes Obermaterial mit Tepor®-Membran, Stahlkappe, metallfreie Zwischensohle, für mittleres und schweres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe 25 cmTechnische Eigenschaften: Obermaterial: Leder/Textil Verschlusselement/Schnürung: Ösen und Haken Zehenschutzkappe: Stahl Zwischensohle: Stahl Schutzklasse/-kategorie: S3, Schnittschutzklasse 2 Geschlecht: Unisex-Schuhe Farbe: rot Größe: 41 Größenbereich von-bis: 38-48 Norm: EN ISO 17249:2014 + AC:2014 EN Gruppe: EN ISO 17249:2014 + AC:2014 Schaft / -rand / -höhe: 250 Schuhform: Stiefel Weitere Informationen: | | EN Gruppe: | EN ISO 17249:2014 + AC:2014 | Farbe: | rot | Geschlecht: | Unisex-Schuhe | Größe: | 41 | Größenbereich von-bis: | 38-48 | Norm: | EN ISO 17249:2014 + AC:2014 | Obermaterial: | Leder/Textil | Schaft / -rand / -höhe: | 250 | Schuhform: | Stiefel | Schutzklasse/-kategorie: | S3, Schnittschutzklasse 2 | Verschlusselement/Schnürung: | Ösen und Haken | Zehenschutzkappe: | Stahl | Zwischensohle: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 631R0570-41, R0570-41 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 195,34* | € 247,62* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,36* | € 270,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|